すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA985R-16

品名 : 1200x1020x905mm メッシュパレット(回転フォーク対応)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番803270
商品名TLコンパレッターF#830DB積載荷重1000㎏
コンテナサイズ外寸:1200×1020×905(H)mm
内寸:1150×960×750(H)mm
有効内寸:1150×960×730(H)mm
重量(kg)56.6
材質特殊超強化ポリプロピレン容量828L
圧縮荷重248.9kN(25385kgf)(2段圧縮)折りたたみ時全高320mm
カード差込口幅240、258mm色Aグレー
折りたたみ式で、側面を起こす・倒すだけの簡単な組付により省スペースで実施可能
折畳状態でも段積機構があり、安定した段積みが可能
下面にデッキボードが一体化されたTLコンパレッター
回転フォークリフトでの反転排出が可能で作業効率が向上(回転機能のない通常のフォークリフトでも使用可能)
コロコンなどの搬送ラインでも引っかかりなく使用可能
金属製を上回る強度と使いやすさを備え、オール樹脂製のためサビの心配がありません。
両長側面が半開・全開できるサイドゲート付きで、内容物の出し入れがスムーズです。
販売価格

105,300円(税抜)/ 115,830円(税込)

カタログ価格

105,300円(税抜)/115,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 18:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1666ページ
バリエーション一覧
EA985R-16 1200x1020x905mm メッシュパレット(回転フォーク対応)
EA985R-17 1200x1020x950mm メッシュパレット(回転フォーク対応)
ウェブカタログ画像
  • サイドゲート半開時
  • サイドゲート全開時
  • 折りたたみ可能
  • 回転フォークが使用可能です。排出作業を最大限に効率化します。
  • カード差し(5型タイプ)の取り付けも可能です。
  • 5mmの凹面になっておりA4サイズのカードの貼り付けに適しています。
  • 単位:mm
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1666ページ
  • エスコ便利カタログ1667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top