すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA985R-8

品名 : 800x1000x850mm/1000kg メッシュパレット

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーナンシン型番SCS-3
※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。積載荷重1000kg
段積数4サイズ(外寸)800(W)×1000(D)×850(H)mm
サイズ(内寸)750(W)×950(D)×700(H)mm折りたたみ高さ200~250mm
脚高100㎜容積0.54m3
線径6.4mm網目50×100mm
材質スチール(三価クロムメッキ)重量46kg
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
サイドゲート付、片面が半開します
簡単に組立、折りたたみが出来ます。
販売価格

35,200(税抜)/ 38,720円(税込)

カタログ価格

35,200円(税抜)/38,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/03 16:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1666ページ
バリエーション一覧
EA985R-6 500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット
EA985R-7 650x 900x680mm/1000kg メッシュパレット
EA985R-8 800x1000x850mm/1000kg メッシュパレット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • サイドゲート付、片面が半開します。
  • 折りたたみ式
  • エスコ便利カタログ1666ページ
  • エスコ便利カタログ1667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top