すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986CW-41

品名 : 260x 85mm 空気入りタイヤ(プラスッチクホイール)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

車輪径×幅(mm)260×85耐荷重(kg)200
軸径(mm)20ハブ長さ75mm
材質本体:プラスチック
車輪:ゴム(エアー入り)
入数1個
ローラーベアリング
米式バルブ用アダプターで空気入れ可能
高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。
アイコン
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA986CW-41 260x 85mm 空気入りタイヤ(プラスッチクホイール)
EA986CW-42 260x 85mm 空気入りタイヤ(プラスチックホイール)
EA986CW-43 260x 85mm 空気入りタイヤ(プラスチックホイール)
その他関連
本体EA520FD-26 : 320x250mm/200kg ハンドトラック
関連商品EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top