他のトランスポーターと組み合わせて大型の荷物や長物も運搬可能
仕様
| 積載均等耐荷重 | 2.5t | 荷台サイズ | 210×110mm |
|---|
| ベースサイズ | 275×120×100(H)mm | ローラーサイズ | φ85×90mm |
|---|
| 重量 | 4kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) ローラー:ナイロン |
|---|
| 入数 | 1台 | | |
|---|
| ローラーベアリング |
| 丈夫な溶接鋼構造 |
| コンテナ、箱、機械などの重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。 |
| 大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。 |
| 荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。 |
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 |
| 販売価格 | 33,100円(税抜)/
36,410円(税込)
| カタログ価格 | 33,100円(税抜)/36,410円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/10/22 09:59現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 1671ページ |
|---|