すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986DB-574

品名 : 12.0ton トランスポートローラーセット

他のトランスポーターと組み合わせて大型の荷物や長物も運搬可能

仕様

セット内容ハンドル付トランスポートローラー(EA986DB-57)+トランスポートローラー(EA986DB-44)×2台積載均等耐荷重12t(6t+3t×2)
ハンドル付トランスポートローラー仕様積載均等耐荷重:6t
荷台サイズ:400×220mm
ベースサイズ:640×534×115(H)mm
ローラーサイズ:φ85×90mm
重量:50kg
かじとりハンドル付
材質:本体:スチール、ローラー:ナイロン
トランスポートローラー仕様積載均等耐荷重:3t(1台あたり)
荷台サイズ:330×220mm
ベースサイズ:400×228×100(H)mm
ローラーサイズ:φ85×85mm
重量:9.5kg(1台あたり)
材質:本体:スチール、ローラー:ナイロン
組み合わせて使うことで、より大きな荷物を運ぶことが出来ます。
丈夫な溶接鋼構造
重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。
ハンドルにより手押し車のように簡単に引っ張ったり押したりすることができます。
大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。
荷台は滑り止め付で荷物が滑りません
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
販売価格

195,000円(税抜)/ 214,500円(税込)

カタログ価格

195,000円(税抜)/214,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1671ページ

代替品

EA986DB-57
  • 品番

    EA986DB-57

  • コメント

    プラス EA986DB-44(2個)

バリエーション一覧
EA986DB-563 27.0ton トランスポートローラーセット
EA986DB-564 12.0ton トランスポートローラーセット
EA986DB-574 12.0ton トランスポートローラーセット
その他関連
セット商品EA986DB-57 : 6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
セット商品EA986DB-44 : 3.0ton トランスポートローラー
ウェブカタログ画像
  • 牽引用の穴付きハンドル

商品動画

  • エスコ便利カタログ1670ページ
  • エスコ便利カタログ1671ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top