すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986DP-11A

品名 : リフター(EA986DP-1,-2用)

仕様

EA986DP-1,-2用
積載均等耐荷重150kgサイズ67x44x320(H)mm
重量258g材質スチール・ABS・PVC
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/06/07 12:47現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2001ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2000ページ
  • エスコ便利カタログ2001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top