すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986DP-12A

品名 : ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)

仕様

EA986DP-1,-2用
入数2個積載均等耐荷重(1台)100kg(4個使用の場合は300kgまで)
サイズ80(W)x100(D)x30(H)mm重量(1台)89g
材質ABS・ウレタンクッション床高さ30mm
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/06/07 12:47現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2001ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ2000ページ
  • エスコ便利カタログ2001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top