すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986EC-142

品名 : φ340x420mm ワークチェアー

仕様

耐荷重(kg)100シートサイズ(mm)φ340
シート高さ(mm)420カラーブラック/シルバー
脚幅390mm重量2.7kg
材質ポリウレタン、スチールパイプ
ツライしゃがみ込む姿勢の作業をラクラク快適に。
スタッキングしての収納可能。
低い姿勢での作業を快適に行えるキャスター付きスツール。
ウレタンキャスターで床を傷つけず滑らかに移動。
キャスターの間隔を広げることで着座&座ったまま移動時の安定感を向上させました。
高級感があり、耐久性に富んだインテグラルスキンウレタンシート仕様。
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/30 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0301ページ
その他関連
部品EA986EC-242 : [EA986EC-142用] 替キャスター
ウェブカタログ画像
  • スタッキング時
  • キャスターの間隔を広げることで着座&座ったまま移動時の安定感を向上させました。
  • 床材に優しく、傷をつけにくいウレタンキャスター
  • エスコ便利カタログ300ページ
  • エスコ便利カタログ301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top