すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986FB-3A

品名 : 80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番CAC7-080CBL
仕様ねじ式自在キャスターねじサイズ(ピッチ)M12×25mm(1.75)
車輪径×幅80×24mm取付高104mm
耐荷重56.1kg材質車輪:加硫ゴム
ホイール:ポリアミド
軸受:スチール(チューブ)亜鉛メッキ
ブラケット:SPHD亜鉛メッキ
重量390g
販売価格

2,740円(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 07:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA986FB-1A 50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式)
EA986FB-2A 60mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)
EA986FB-3A 80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)
その他関連
仕様別商品EA986FB-8A : 80mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • D:80mm T:24mm H:104mm\nM:M12×1.75mm Lf:25mm\nD1:41mm A:25mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top