すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986GC-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

仕様自在前ストッパー付車輪径×幅200×50mm
全高235mm偏心(オフセット)63mm
ボルト穴径11mmボルト穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度65ショアA耐荷重350kg (4km/h時)
重量約4kg材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:二層式ソリッドゴム
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています
始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です
リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります
オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
プレート取付け型
中荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1690ページ
その他関連
部品EA986MG-6 : 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
仕様別商品EA986GA-200 : 200mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986GB-200 : 200mm キャスター(自在金具)
仕様別商品EA986GD-200 : 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:200mm T2:50mm H:235mm\nA:140mm B:110mm F:63mm\na:105mm b:75~80mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1690ページ
  • エスコ便利カタログ1691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top