すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986GF-12

品名 : 75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様自在後ストッパー付耐荷重60kg (3km/h時)
車輪径×幅φ75×25mm取付高(H)98mm
偏心(オフセット)28mmねじサイズM10×30mm
ねじピッチ1.5重量343g
耐熱温度-20~60℃ (30℃以上では耐荷重が減少します。)タイヤ硬度80 ショアA
材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ソリッドゴム
ボールベアリング
ねじ取付け型
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。
タイヤは床に跡が付きにくくなっています。
軽荷重タイプ
アイコン
販売価格

3,690(税抜)/ 4,059円(税込)

カタログ価格

3,690円(税抜)/4,059円(税込)

在庫数

最新在庫: 1,018

(2026/02/26 17:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1687ページ
バリエーション一覧
EA986GF-11 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
EA986GF-12 75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
EA986GF-13 100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
その他関連
部品EA986MF-75 : 75x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
仕様別商品EA986GF-75 : 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • 静止状態で、自在キャスターの回転・旋回をロックできます。
  • D(車輪径)…75mm、T2(車輪幅)…25mm\nP(ねじサイズ・ボルト径)…M10\nF(偏心・オフセット)…28mm\nQ(ねじの長さ)…30mm、H(取付高・全高)…98mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top