すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986GF-615

品名 : 150mm キャスター(自在金具・穴付)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅φ150×32mm
全高182mm偏心(オフセット)40mm
取付穴径13mmプレートサイズφ57mm
耐熱温度-20~60℃(30℃を超えると負荷容量が低下)タイヤ硬度85 ショアA
耐荷重110kg重量約800g
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
リム:耐衝撃性のある高品質ポリプロピレン
ボールベアリング
自在ヘッドはダブルボールベアリングでガタつきが少なく滑らかな回転があり長寿命です。
グレーカラーで走行痕が付きにくく、静かに走行できます。
金具は多くの腐食性物質に対して高い耐性を持っています。
糸くずガード付きで車軸へのゴミや糸くずの巻き込みを防ぎます。
ボルト穴付き型
軽荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

10,600円(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1687ページ
バリエーション一覧
EA986GF-605 50mm キャスター(自在金具・穴付)
EA986GF-615 150mm キャスター(自在金具・穴付)
その他関連
仕様別商品EA986GF-715 : 150mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • ボールベアリング\n断面図
  • ボルト穴付き
  • D:150mm、F:40mm\nH:182mm、d:13mm、T2:32mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top