すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986GG-21

品名 : 50mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

導電性仕様の金具付キャスター

仕様

用途半導体・電子部品工場、精密機器の搬送に仕様自在車輪(後ストッパー付き)
車輪径×幅50×18mm全高71mm
偏心(オフセット)24mmボルト穴径6.2mm
ボルト穴間距離38×38/48×48mmプレートサイズ60×60mm
耐熱温度-20~60℃(30℃を超えると耐荷重が低下します。)タイヤ硬度80 ショアA
耐荷重30kg(3km/h時)重量0.253kg
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドゴム
リム:耐衝撃・導電性のある高品質ポリプロピレン
電気伝導率(抵抗)10^4Ω以下
ESD
ボールベアリングが採用されており、軽い力でスムーズに動き出し、耐久性にも優れています。
多くの腐食性物質に対して高い化学的耐性を持っています。(油類を除く)
走行時の音が静かで、床を保護しながらスムーズに移動できます。
プレート取付け型
軽荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

2,630円(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1687ページ
バリエーション一覧
EA986GG-21 50mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
EA986GG-22A 75mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
EA986GG-24 100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
EA986GG-25 125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
その他関連
仕様別商品EA986GG-1 : 50mm キャスター(固定金具・ESD)
仕様別商品EA986GG-11 : 50mm キャスター(自在金具・ESD)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • A、B:60mm、a、b:48(38)mm、T2:18mm\nd:6.2mm、D:50mm、F:24mm、H:71mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top