すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986GG-50

品名 : 50mm キャスター(固定金具)

リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様固定車輪径×幅50×18mm
全高71mmボルト穴径6.2mm
ボルト穴間距離48(38)×48(38)mmプレートサイズ60×60mm
耐熱温度-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度80ショアA
耐荷重40kg(3km/h時)材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドゴム
リム:ナイロン6
重量178g
オイルを除く腐食性物質に対する耐薬品性があります。
タイヤは床に跡が付きにくくなっています。
タイヤが灰色のため、タイルの床などにタイヤの黒い擦り跡がつきません。
ボールベアリング
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製
プレート取付け型
軽荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

1,720(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/08 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1688ページ
バリエーション一覧
EA986GG-50 50mm キャスター(固定金具)
EA986GG-75 75mm キャスター(固定金具)
その他関連
仕様別商品EA986GH-1 : 50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
仕様別商品EA986GH-50 : 50mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • D:50mm T2:18mm H:71mm\nA・B:60mm a・b:48(38)mm\nd:6.2mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top