すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986GL-21

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

耐熱性に優れています

仕様

仕様自在車輪(後ストッパー付き)車輪径×幅100×30mm
全高125mm偏心(オフセット)36mm
ボルト穴径9mmボルト穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-25℃~200℃
タイヤ硬度80ショアA耐荷重65kg
重量約0.9kg材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:耐熱ソリッドゴム
ローラーベアリング
タイヤ部分が高耐熱のソリッドゴムでできており、走行時の音が静かで床を傷めにくい。
多くの腐食性物質には耐薬品性がありますが、油が付着する環境には向きません。
高耐熱ゴムは弾性が高いため、タイヤが少し平らになっても、荷物を載せたまま動かし始めると元の形に戻りやすい。
高温で使うと表面の色やツヤが少し変わることがありますが、サビを防ぐ性能は落ちません。
プレート取付け型
軽荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

8,590(税抜)/ 9,449円(税込)

カタログ価格

8,590円(税抜)/9,449円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/23 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1688ページ
バリエーション一覧
EA986GL-21 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)
EA986GL-22 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)
EA986GL-23 160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)
EA986GL-24 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)
ウェブカタログ画像
  • ローラーベアリング
  • D:100mm T2:30mm H:125mm\nA:100mm B:85mm F:36mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top