すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986GP-11A

品名 : 100mmキャスター(自在金具)

柔らかいゴムで走行音が静かなキャスターです

仕様

仕様自在車輪(ストッパー無し)車輪径×幅100×40mm
全高125mm偏心(オフセット)36mm
ボルト穴径9mmボルト穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度55ショアA耐荷重150kg(4km/h)
重量0.7kg材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソフトゴム
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
車輪は柔らかく高い弾力性があり、走行時は非常に静かです
油類を除き多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。
合成糸ガード付き
プレート取付け型
中荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
販売価格

7,760円(税抜)/ 8,536円(税込)

カタログ価格

7,760円(税抜)/8,536円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA986GP-11A 100mmキャスター(自在金具)
EA986GP-12 125mm キャスター(自在金具)
EA986GP-13 160mm キャスター(自在金具)
EA986GP-14 200mm キャスター(自在金具)
その他関連
仕様別商品EA986GP-1 : 100mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986GP-21A : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • D:100mm T2:40mm F:36mm\nH:125mm A:100mm B:85mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top