すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986GQ-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅100×32mm
全高136mm偏心(オフセット)40mm
ボルト穴径8.5mmボルト穴間距離75(61)×51(45)mm
プレートサイズ90×66mm耐熱温度-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度85 ショアA耐荷重110kg(3km/h時)
重量約0.7kg材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:サーモプラスチックラバー (TPE)
リム:ポリプロピレン 
床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
耐薬品性
合成糸ガード付き
プレート取付け型
軽荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

5,420(税抜)/ 5,962円(税込)

カタログ価格

5,420円(税抜)/5,962円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/06/24 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1689ページ
バリエーション一覧
EA986GQ-80 80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
EA986GQ-100 100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
EA986GQ-125 125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
EA986GQ-150 150mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
その他関連
仕様別商品EA986GP-100 : 100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
仕様別商品EA986GQ-2 : 100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:100mm T2:32mm H:136mm\nA:90mm B:66mm F:40mm\na:75(61)mm b:51(45)mm d:8.5mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top