すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986GQ-12

品名 : 75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様自在後ストッパー付車輪径×幅φ75×25mm
取付高98mm偏心(オフセット)28mm
ねじサイズM10×30mmねじピッチ1.5
耐熱温度-20~60℃タイヤ硬度85 ショアA
耐荷重75kg重量約0.3kg
材質金具:スチール、
車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
車輪の跡がつきにくいゴム車輪
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
軸部分へのゴミや糸くずの侵入を防ぐプラスチック製の糸くずガードが装備されており、清潔な環境での使用に適しています。
ストップフィックス付き
車輪の回転と旋回部の両方を同時に固定できるため、装置をしっかりと安定させることができます。
ねじ取り付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

3,850(税抜)/ 4,235円(税込)

カタログ価格

3,850円(税抜)/4,235円(税込)

在庫数

最新在庫: 59

(2026/03/23 13:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1687ページ
バリエーション一覧
EA986GQ-11 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
EA986GQ-12 75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
EA986GQ-13 100mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
EA986GQ-14 125mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • D:75mm、T2:25mm、P:M10\nH:98mm、F:28mm、Q:30mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top