すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986GQ-24

品名 : 125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅φ125×32mm
取付高158mm偏心(オフセット)40mm
ねじサイズM12×30mmねじピッチ1.75
耐熱温度-20~60℃(30℃を超えると負荷容量が低下)耐荷重120kg(3km/h)
タイヤ硬度85ショアA重量約700g
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
ホイールセンター:耐衝撃性のある高品質ポリプロピレン
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
車輪の跡がつきにくいゴム車輪
ねじ取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/03/29 22:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1687ページ
バリエーション一覧
EA986GQ-21 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986GQ-22 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986GQ-23 100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986GQ-24 125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 断面図
  • D:125mm、T2:32mm、H:158mm\nQ:30mm、P:M12、F:40mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top