すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986H-14

品名 : 150mm キャスター(自在金具付)

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅150×40mm
全高190mmボルト穴径11mm
ボルト穴間距離105×75~80mmプレートサイズ140×110mm
耐熱温度-25~80℃(60℃以上で負荷容量が低下)タイヤ硬度80ショアA
耐荷重135kg(4km/h)重量約2.1kg
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドゴム
ローラーベアリング
ホイールリムは環境にやさしいクロムフリーの亜鉛メッキが施されています。
油類を除く多くの腐食性物質に対して耐性があり、幅広い環境で使用可能です。
走行時の騒音が小さく、床面を傷つけにくい。
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

8,460円(税抜)/ 9,306円(税込)

カタログ価格

8,460円(税抜)/9,306円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1688ページ
バリエーション一覧
EA986H-11 80mm キャスター(自在金具付)
EA986H-12 100mm キャスター(自在金具付)
EA986H-13 125mm キャスター(自在金具付)
EA986H-14 150mm キャスター(自在金具付)
EA986H-15 200mm キャスター(自在金具付)
その他関連
仕様別商品EA986H-4 : 150mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986H-24 : 150mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • D:150mm T2:40mm H:190mm\nA:140mm B:110mm F:54mm\na:105mm b:75~80mm d:11mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top