すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HB-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具)

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅100×30mm
全高125mm偏心(オフセット)36mm
ボルト穴径9mmボルト穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度80 ショアA耐荷重70kg(4km/h)
重量997g材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドゴム
油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
ローラーベアリング
中荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

6,500円(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/10/22 07:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1689ページ

代替品

EA986H-12
バリエーション一覧
EA986HB-100 100mm キャスター(自在金具)
EA986HB-125 125mm キャスター(自在金具)
EA986HB-160 160mm キャスター(自在金具)
EA986HB-200 200mm キャスター(自在金具)
EA986HB-250 250mm キャスター(自在金具)
その他関連
仕様別商品EA986HA-100 : 100mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986HC-100 : 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
仕様別商品EA986HB-2 : 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
部品EA986MG-100 : 100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
ウェブカタログ画像
  • D:100mm T2:30mm H:125mm\nA:100mm B:85mm F:36mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top