すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HC-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様自在前ストッパー付車輪径×幅200×50mm
全高235mm偏心(オフセット)63mm
ボルト穴径11mmボルト穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度80 ショアA耐荷重205kg(4km/h)
重量4372g材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドゴム
油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
ローラーベアリング
中荷重タイプ
車輪の回転と旋回の両方をペダル1つで同時にロックすることができます。
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

15,800円(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 07:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1689ページ

代替品

EA986JC-200
バリエーション一覧
EA986HC-100 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986HC-125 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986HC-160 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986HC-200 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986HC-250 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
その他関連
仕様別商品EA986HA-200 : 200mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986HB-200 : 200mm キャスター(自在金具)
仕様別商品EA986HB-5 : 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
部品EA986MG-200 : 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
ウェブカタログ画像
  • D:200mm T2:50mm H:235mm\nA:140mm B:110mm F:63mm\na:105mm b:75~80mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top