すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HE-21A

品名 : 100mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付)

仕様

用途医療施設、クリーンルーム、埃の付着防止仕様自在車輪(後ストッパー付き)
車輪径×幅100×40mm全高125mm
ボルト穴径9mmボルト穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度65ショアA耐荷重200kg(4km/h)
重量1.1kg材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:弾性ソリッドゴム
車輪中心部:ダイカストアルミニウム
電気伝導率(抵抗値)10^7Ω以下
導電性仕様の金具付キャスター
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。
旋回ヘッドはダブルボールベアリング仕様
ボールベアリング
プレート取付け型
中荷重タイプ
タイヤは床に跡がつきにくいノンマーキング仕様
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

15,900円(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 07:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA986HE-21A 100mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付)
EA986HE-22 125mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付)
EA986HE-23 160mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付)
EA986HE-24 200mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付)
その他関連
仕様別商品EA986HE-1A : 100mm キャスター(固定金具・帯電防止)
仕様別商品EA986HE-11A : 100mm キャスター(自在金具・帯電防止)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • D:100mm T2:40mm H:125mm\nA:100mm B:85mm F:36mm\na:80mm b:60mm d:9mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top