すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HG-260

品名 : 260mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様固定車輪径×幅260×85mm
全高308mm取付穴径15mm
取付穴間距離190×75mmプレートサイズ220×130mm
耐熱温度-25~50℃タイヤ硬度60ショアA
耐荷重250kg(4km/h)重量4120g
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:エアー入りゴム
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります
地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能
油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
プレート取付け型
中荷重タイプ
アイコン
販売価格

27,100円(税抜)/ 29,810円(税込)

カタログ価格

27,100円(税抜)/29,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1694ページ
バリエーション一覧
EA986HG-200 200mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
EA986HG-220 220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
EA986HG-260 260mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
その他関連
オプションEA986MV-260 : 260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)
仕様別商品EA986HH-3 : 260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
仕様別商品EA986HH-260 : 260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
ウェブカタログ画像
  • D:260mm  T2:85mm  H:308mm\nA:220mm  B:130mm  \na:190mm  b:75mm  d:15mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top