すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HH-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅200×50mm
全高235mm偏心(オフセット)65mm
取付穴径11mm取付穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-25~50℃
タイヤ硬度60ショアA耐荷重75kg(4km/h)
重量2476g材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:エアー入りゴム
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています
エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります
地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能
油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
プレート取付け型
中荷重タイプ
アイコン
販売価格

17,000円(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1694ページ
バリエーション一覧
EA986HH-200 200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
EA986HH-220 220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
EA986HH-260 260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
その他関連
オプションEA986MV-200 : 200x 50mm 車輪(空気入・PPリム)
仕様別商品EA986HH-1 : 200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
仕様別商品EA986HG-200 : 200mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
ウェブカタログ画像
  • D:200mm  T2:50mm  H:235mm\nA:140mm  B:110mm  F:65mm\na:105mm  b:75~80mm  d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top