すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986HJ-3

品名 : 160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様自在後ストッパー付車輪径×幅(mm)160×50
全高(mm)202軸幅60mm
耐荷重(kg)450 (4km/h時)タイヤ硬度65 ショアA
耐熱温度-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)重量(g)4,680
材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ソリッドゴム
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています
ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製
プレート取付け型
重荷重タイプ
販売価格

33,800(税抜)/ 37,180円(税込)

カタログ価格

33,800円(税抜)/37,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/25 10:53現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986HJ-11 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
    EA986HJ-12 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
    EA986HJ-13 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
    EA986HJ-14 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
    EA986HJ-15 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
    EA986HJ-1 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    EA986HJ-3 160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    EA986HJ-4 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    ウェブカタログ画像
    • プレートサイズ(単位:mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top