すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HM-150

品名 : 150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅(mm)150×50
全高(mm)197耐荷重(kg)400 (4km/h時)
タイヤ硬度70 ショアD耐熱温度-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)2,238材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ナイロン6
プレーンベアリング
プレート取付け型
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
追加説明●本体…スチール(2010/3/30/0993)
販売価格

12,100円(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1692ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA986HM-150A
    バリエーション一覧
    EA986HM-75 75mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    EA986HM-100 100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    EA986HM-125 125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    EA986HM-150 150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    EA986HM-150A 150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    EA986HM-200 200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • 自在旋回部内:ボールベアリング仕様

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1692ページ
    • エスコ便利カタログ1693ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top