すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HN-175

品名 : 175mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様固定車輪径×幅175×50mm
全高220mmボルト穴径11mm
ボルト穴間距離105×75~80mmプレートサイズ140×110mm
耐熱温度-20~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度70ショアD
耐荷重500kg(4km/h)重量2131g
材質金具:スチール(プレス鋼板板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ナイロン6
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
多くの腐食性物質に対して耐性があります。
車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

14,400円(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 10:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1692ページ
バリエーション一覧
EA986HN-150 150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986HN-175 175mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986HN-200 200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986HN-250 250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
その他関連
部品EA986MB-7 : 175x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
仕様別商品EA986HP-5 : 175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:175mm T2:50mm H:220mm\nA:140mm B:110mm\na:105mm b:75~80mm d:11mm

資料

その他資料
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top