すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HT-17

品名 : 50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

仕様

車輪径×幅50×33mm仕様自在後ストッパー付
全高52mm偏心(オフセット)29mm
取付穴径8.5mm取付穴間距離75(61)×51(45)mm
プレートサイズ90×66mm耐熱温度-20~70℃(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度92ショアA耐荷重150kg(3km/h)
重量0.7kg材質金具:スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ポリウレタン
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。
工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。
ボールベアリング
プレート取付け型
軽荷重タイプ
アイコン
販売価格

12,100円(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1694ページ
バリエーション一覧
EA986HT-16 35mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986HT-17 50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
その他関連
仕様別商品EA986HT-12 : 50mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • キャスター断面図
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:50mm  T2:33mm  H:73mm\nA:90mm  B:66mm  F:29mm\na:61/75mm  b:45/51mm  d:8.5mm
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top