すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986HW-2

品名 : 75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
耐衝撃性に優れています

仕様

仕様自在後ストッパー付車輪径×幅(mm)75×23
全高(mm)100耐荷重(kg)75
タイヤ硬度70 ショアD耐熱温度-25~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)188材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ナイロン6
軽量搬送物に最適なキャスターです。
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています
ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。
工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。
プレート取付け型
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/29 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1688ページ
バリエーション一覧
EA986HW-0 35mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ)
EA986HW-1 50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986HW-2 75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986HW-3A 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top