すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HX-100

品名 : 100mm キャスター(固定金具)

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様固定車輪径×幅100×32mm
全高125mmボルト穴径9mm
ボルト穴間距離80×60mmプレートサイズ100×85mm
耐熱温度-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度65ショアA
耐荷重200kg(4km/h)重量約0.6kg
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:弾性ソリッドゴム
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
中荷重タイプ
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

4,610円(税抜)/ 5,071円(税込)

カタログ価格

4,610円(税抜)/5,071円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1690ページ
バリエーション一覧
EA986HX-100 100mm キャスター(固定金具)
EA986HX-125 125mm キャスター(固定金具)
EA986HX-160 160mm キャスター(固定金具)
EA986HX-200 200mm キャスター(固定金具)
その他関連
仕様別商品EA986HY-2 : 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:100mm T2:32mm H:125mm\nA:100mm B:85mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

その他資料
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1690ページ
  • エスコ便利カタログ1691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top