すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986JC-160

品名 : 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様自在前ストッパー付車輪径×幅(mm)160×40
全高(mm)195耐荷重(kg)135 (4km/h時)
タイヤ硬度80 ショアA耐熱温度-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)2,860材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ソリッドゴム
ローラーベアリング
プレート取付け型
中荷重タイプ
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 07:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA986HC-160
  • 品番

    EA986HC-160

  • コメント

    耐熱温度:-25~80℃

バリエーション一覧
EA986JC-80 80mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986JC-100 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986JC-125 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986JC-160 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986JC-200 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
メイン画像
  • 自在旋回部内:ボールベアリング仕様
  • 車輪の断面図

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top