すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986JR-12

品名 : 125mm キャスター(自在金具・ESD)

耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです

仕様

用途半導体・電子部品工場、精密機器の搬送に仕様自在車輪(ストッパー無し、導電性仕様)
車輪径×幅125×40mm全高150mm
偏心(オフセット)38mmボルト穴径9mm
ボルト穴間距離80×60mmプレートサイズ100×85mm
耐熱温度-25~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度70ショアD
耐荷重150kg(4km/h)重量約700g
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ナイロン6
電気伝導率(抵抗)10^4Ω以下
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
中荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

7,320円(税抜)/ 8,052円(税込)

カタログ価格

7,320円(税抜)/8,052円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1689ページ
バリエーション一覧
EA986JR-11 100mm キャスター(自在金具・ESD)
EA986JR-12 125mm キャスター(自在金具・ESD)
EA986JR-13 200mm キャスター(自在金具・ESD)
その他関連
仕様別商品EA986JR-2 : 125mm キャスター(固定金具・ESD)
仕様別商品EA986JR-22 : 125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:125mm T2:40mm H:150mm\nA:100mm B:85mm F:38mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top