すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KA-22

品名 : 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

仕様

仕様自在車輪(後ストッパー付き)車輪径×幅125×40mm
全高155mm偏心(オフセット)46mm
ボルト穴径9mmボルト穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度75ショアA耐荷重350kg(4km/h)
重量約1.6kg材質金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ポリウレタン
車輪中心部:ダイカストアルミニウム製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
高速走行での用途に適しています。
走行跡が残らず、床への色移りがありません。
多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
自在旋回ヘッド部はダブルボールベアリング仕様
重荷重タイプ
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

17,800円(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 08:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1691ページ
バリエーション一覧
EA986KA-21 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986KA-22 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986KA-23 150mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986KA-24 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
その他関連
仕様別商品EA986KA-2 : 125mm キャスター(固定金具)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:125mm T2:40mm H:155mm\nA:100mm B:85mm F:46mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1690ページ
  • エスコ便利カタログ1691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top