すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KA-64

品名 : 200mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅200×50mm
全高235mm偏心(オフセット)54mm
取付穴径11mm取付穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-20~70℃(一時的に90℃まで、35℃を超えると負荷容量が減少)
タイヤ硬度75ショアA耐荷重300kg(4km/h)
重量2.1kg材質金具:ステンレス(振動研磨仕上げ)
車輪:熱可塑性ポリウレタンエラストマー
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです
錆びや薬品に極めて強く、高湿度な環境、衛生管理や耐食性が強く求められる現場に最適です。
加水分解への高い耐性も備えており、長期間にわたり優れた性能を維持します。
自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
合成糸ガード付き
プレート取付け型
重荷重タイプ
アイコン
販売価格

39,600円(税抜)/ 43,560円(税込)

カタログ価格

39,600円(税抜)/43,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 08:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1694ページ
バリエーション一覧
EA986KA-61 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986KA-62 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986KA-63 160mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986KA-64 200mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
その他関連
仕様別商品EA986KA-54 : 200mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
仕様別商品EA986KA-74 : 200mm キャスター(自在金具・ステンレス製/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • D:200mm  T2:50mm  H:235mm\nA:140mm  B:110mm  F:54mm\na:105mm  b:75~80mm  d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top