すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KG-100A

品名 : 100mm キャスター(自在金具)

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅100×40mm
全高140mm偏心(オフセット)45mm
ボルト穴径9mmボルト穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度92ショアA耐荷重450kg(4km/h)
重量2.3kg材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ポリウレタン
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
多くの腐食性物質に対して耐性があります。
床にタイヤ痕を残しません。
床と長時間接していても、床を変色させません。
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

28,300円(税抜)/ 31,130円(税込)

カタログ価格

28,300円(税抜)/31,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986KG-100A 100mm キャスター(自在金具)
    EA986KG-125 125mm キャスター(自在金具)
    EA986KG-150 150mm キャスター(自在金具)
    EA986KG-175A 175mm キャスター(自在金具)
    EA986KG-200 200mm キャスター(自在金具)
    EA986KG-250 250mm キャスター(自在金具)
    その他関連
    仕様別商品EA986KF-100A : 100mm キャスター(固定金具)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • D:100mm T2:40mm H:140mm\nA:100mm B:85mm F:45mm\na:80mm b:60mm d:9mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top