すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986KG-13

品名 : 150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様自在車輪(後ストッパー付)車輪径×幅(mm)150×50
全高(mm)197耐荷重(kg)800 (4 km/h)
タイヤ硬度92 ショアA耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)
6,035
材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ポリウレタン
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
プレート取付け型
販売価格

36,500(税抜)/ 40,150円(税込)

カタログ価格

36,500円(税抜)/40,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/16 22:59現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986KG-1 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
    EA986KG-2 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
    EA986KG-3 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
    EA986KG-4 175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
    EA986KG-5 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
    EA986KG-12 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    EA986KG-13 150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    EA986KG-14 175mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    EA986KG-15 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    ウェブカタログ画像
    • プレートサイズ(単位:mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top