すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986KH-22

品名 : 150mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

カタログ訂正

26/04/10 ●耐荷重 誤:750kg 正:800kg (NO.57 963)

仕様

仕様自在ストッパー付車輪径×幅150×50mm
全高197mm偏心(オフセット)56mm
ボルト穴径11mmボルト穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度92ショアA耐荷重800kg(4km/h)
重量約6kg材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ポリウレタン
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
高速走行での用途に適しています。
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています。
多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様
アイコン
販売価格

41,000(税抜)/ 45,100円(税込)

カタログ価格

41,000円(税抜)/45,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 07:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1692ページ
バリエーション一覧
EA986KH-21 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986KH-22 150mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
その他関連
仕様別商品EA986KH-2 : 150mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986KH-12 : 150mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:150mm T2:50mm H:197mm\nA:140mm B:110mm F:56mm\na:105mm b:75~80mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top