すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KH-64

品名 : 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様自在後ストッパー付ストッパー機能車輪+旋回部(ダブルストッパー)
車輪径×幅200×50mm全高245mm
ボルト穴径11mmボルト穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度92ショアA耐荷重600kg(4km/h)
重量約3.9kg材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ポリウレタン
車輪中心部:ダイカストアルミニウム製
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
多くの物質に対して高い耐薬品性があります。
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

34,900円(税抜)/ 38,390円(税込)

カタログ価格

34,900円(税抜)/38,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1691ページ

代替品

EA986KA-24
  • 品番

    EA986KA-24

  • コメント

    違い:耐荷重300~600kg

バリエーション一覧
EA986KH-61 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986KH-62 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986KH-63 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986KH-64 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
その他関連
仕様別商品EA986KH-44 : 200mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986KH-54 : 200mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:200mm T2:50mm H:245mm\nA:140mm B:110mm F:59mm\na:105mm b:75~80mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1690ページ
  • エスコ便利カタログ1691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top