すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KM-200A

品名 : 200mm キャスター(自在金具・スプリング付)

仕様

用途重工業・プラントの資材運搬、自動車の溶接・組み立てライン、屋外・不整地をまたぐ搬送、航空機・船舶・鉄道車両の製造工場などに仕様自在車輪ストッパー無し
車輪径×幅200×80mm全高275mm
偏心(オフセット)100mm取付穴径14mm
取付穴間距離140×105mmプレートサイズ175×140mm
耐熱温度-20~70℃(一時的に90℃まで対応、40℃を超えると負荷容量が減少)タイヤ硬度92ショアA
耐荷重1600kg(4km/h)初期ばね荷重100kg
最大ばね荷重750kgばね可動域(ストローク)25mm
重量17.9kg材質金具:スチール
(堅牢な溶接鋼構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート、六価クロムフリー)
車輪:ポリウレタン
重たいものを衝撃を逃がしながら安全に運ぶためのプロ仕様のキャスターです。
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
転がり抵抗が低く、床面を傷つけにくい素材で、走行跡(色移り)も残りません。
鋳鉄製ホイール
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています
プレート取付け型
アイコン
販売価格

151,000円(税抜)/ 166,100円(税込)

カタログ価格

151,000円(税抜)/166,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 12:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA986KM-160 160mm キャスター(自在金具・スプリング付)
EA986KM-200 200mm キャスター(自在金具・スプリング付)
EA986KM-200A 200mm キャスター(自在金具・スプリング付)
EA986KM-250 250mm キャスター(自在金具・スプリング付)
EA986KM-300 300mm キャスター(自在金具・スプリング付)
その他関連
仕様別商品EA986KL-200 : 200mm キャスター(固定金具・スプリング付)
ウェブカタログ画像
  • 衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:200mm T2:80mm H:275mm\nA:175mm B:140mm F:100mm\na:140mm b:105mm d:14mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top