動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅(mm) | 250×80 |
|---|
| 全高(mm) | 305 | 耐荷重(kg) | 1,800 (4 km/h) |
|---|
| タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
|---|
| 重量(g) | 13,875 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン |
|---|
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| プレート取付け型 |
| 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です |
| 販売価格 | 58,700円(税抜)/
64,570円(税込)
| カタログ価格 | 58,700円(税抜)/64,570円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/06/29 10:48現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|