すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KS-300

品名 : 300mm キャスター(固定金具)

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様固定車輪車輪径×幅300×(80×2)mm
全高390mm取付穴径18mm
取付穴間距離160×210mmプレートサイズ200×255mm
耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度92 ショアA
耐荷重4300kg(4km/h)重量41.6kg
材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色)
車輪:ポリウレタン
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
プレート取付け型
赤色塗装
アイコン
販売価格

203,600円(税抜)/ 223,960円(税込)

カタログ価格

203,600円(税抜)/223,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1693ページ
バリエーション一覧
EA986KS-200 200mm キャスター(固定金具)
EA986KS-250 250mm キャスター(固定金具)
EA986KS-300 300mm キャスター(固定金具)
その他関連
仕様別商品EA986KT-300 : 300mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • D:300mm T2:80mm×2 H:390mm\nA:200mm B:255mm\na:160mm b:210mm d:18mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top