すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KV-200

品名 : 200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様固定車輪車輪径×幅(mm)200×50
全高(mm)245耐荷重(kg)1,250 (4 km/h)
タイヤ硬度70 ショアD耐熱温度-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)3,619材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ナイロン6
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです
プレート取付け型
販売価格

28,700円(税抜)/ 31,570円(税込)

カタログ価格

28,700円(税抜)/31,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1693ページ
バリエーション一覧
EA986KV-125 125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986KV-150 150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986KV-200 200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986KV-250 250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top