溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅(mm) | 200×50 |
|---|
| 全高(mm) | 245 | 耐荷重(kg) | 1,250 (4 km/h) |
|---|
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
|---|
| 重量(g) | 4,748 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6 |
|---|
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| 自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様 |
| 溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです |
| 耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです |
| プレート取付け型 |
| 販売価格 | 39,100円(税抜)/
43,010円(税込)
| カタログ価格 | 39,100円(税抜)/43,010円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/12/17 11:43現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1741ページ |
|---|