すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986KX-100

品名 : 100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様固定車輪車輪径×幅(mm)100×55
全高(mm)145耐荷重(kg)1,500 (4 km/h)
タイヤ硬度80 ショアD耐熱温度-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)2,539材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです
プレート取付け型
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
販売価格

27,600(税抜)/ 30,360円(税込)

カタログ価格

27,600円(税抜)/30,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:46現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top