すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KX-150

品名 : 150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様固定車輪径×幅150×80mm
全高205mmボルト穴径14mm
ボルト穴間距離140×105mmプレートサイズ175×140mm
耐熱温度-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度80ショアD
耐荷重3000kg(4km/h)重量6.3kg
材質金具:スチール(溶接鋼製、亜鉛メッキ、イエロークロメート、六価クロムフリー)
車輪:キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

60,400円(税抜)/ 66,440円(税込)

カタログ価格

60,400円(税抜)/66,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 12:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1693ページ
その他関連
仕様別商品EA986KY-2 : 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
仕様別商品EA986KY-150 : 150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
ウェブカタログ画像
  • D:150mm T2:80mm H:205mm\nA:175mm B:140mm\na:140mm b:105mm d:14mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top