すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986LH-125A

品名 : 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

仕様

仕様自在ストッパー無し車輪径×幅125×40mm
全高155mm偏心(オフセット)48mm
取付穴径9mm取付穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-25~70℃(一時的に90℃まで、35℃を超えると負荷容量が減少)
タイヤ硬度94ショアA耐荷重350kg(4km/h)
重量1.1kg材質金具:ステンレス(振動研磨仕上げ)
車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製
多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。
販売価格

22,500円(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 12:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1695ページ
その他関連
仕様別商品EA986LH-1 : 125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
仕様別商品EA986LG-125A : 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:125mm  T2:40mm  H:155mm\nA:100mm  B:85mm  F:48mm\na:80mm  b:60mm  d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top