すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986LM-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様自在車輪ストッパー無し車輪径×幅200×50mm
全高235mm偏心(オフセット)54mm
取付穴径11mm取付穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が低下します。)
タイヤ硬度70ショアD耐荷重300kg(4km/h)
重量1.7kg材質金具:ステンレス(振動研磨仕上げ)
車輪:ナイロン6
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)
自在旋回部はダブルボールベアリング仕様
アイコン
販売価格

24,100円(税抜)/ 26,510円(税込)

カタログ価格

24,100円(税抜)/26,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1695ページ
バリエーション一覧
EA986LM-75 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LM-100 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LM-125 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LM-150 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LM-200 200mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
その他関連
部品EA986MB-200 : 200x50mm 車輪(ナイロン・白)
仕様別商品EA986LL-200 : 200mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:200mm  T2:50mm  H:235mm\nA:140mm  B:110mm  F:54mm\na:105mm  b:75~80mm  d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top