すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986MA-35

品名 : 35x25mm 車輪(ナイロン・黒)

耐衝撃性に優れています

仕様

車輪径×幅35×25mm軸径8mm
軸幅29.5mm耐熱温度-25~80℃ (35℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度70ショアD耐荷重75kg(3km/h)
重量0.1kg材質ナイロン6
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
高い耐摩耗性
アイコン
販売価格

150円(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/22 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1697ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986MA-35 35x25mm 車輪(ナイロン・黒)
    EA986MA-50 50x18mm 車輪(ナイロン・黒)
    EA986MA-58 58x29mm 車輪(ナイロン・黒)
    EA986MA-65 65x30mm 車輪(ナイロン・黒)
    EA986MA-75 75x23mm 車輪(ナイロン・黒)
    EA986MA-80 80x33mm 車輪(ナイロン・黒)
    EA986MA-100 100x32mm 車輪(ナイロン・黒)
    EA986MA-125 125x32mm 車輪(ナイロン・黒)
    EA986MA-150 150x32mm 車輪(ナイロン・黒)
    その他関連
    本体EA986HW-35A : 35mm キャスター(自在金具)
    本体EA986HW-0A : 35mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • D:35mm  d:8mm\nT1:29.5mm  T2:25mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1696ページ
    • エスコ便利カタログ1697ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top