すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986MB-75

品名 : 75x32mm 車輪(ナイロン・白)

耐衝撃性に優れています

仕様

車輪径×幅75×32mm軸径12mm
軸幅35mm耐熱温度-25~80℃(35℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度70ショアD耐荷重200kg(4km/h)
重量0.1kg材質ナイロン6
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです。
アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます。
滑らかな表面での操作が容易です。
高い耐摩耗性があります。
アイコン
販売価格

940円(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1697ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986MB-75 75x32mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MB-100 100x37mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MB-125 125x40mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MB-150 150x50mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MB-175 175x50mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MB-200 200x50mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MB-250 250x50mm 車輪(ナイロン・白)
    その他関連
    本体EA520W-14 : φ610mm/55ガロン ドラムキャリー
    本体EA986LL-75 : 75mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
    本体EA986LM-75 : 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • D:75mm  d:12mm\nT1:35mm  T2:32mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1696ページ
    • エスコ便利カタログ1697ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top